Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Grundgefäß Variomat VG 3000, 6 bar, grau 8601205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex Grundgefäß Variomat VG 3000, 6 bar, grau 8601205
Artikel-Nr.:
     262A-25261578
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     8601205
EAN/GTIN:
     4036705113789
Suchbegriffe:
Grundgefäß
Grundspeicher
Reflex Grundgefäß Variomat VG 3000, 6 bar, grau 8601205
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.755,55*
€ 8.102,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10.499,18*
€ 10.858,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.858,08*
€ 12.921,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.792,33*
€ 12.842,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.569,52*
€ 12.577,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.499,18*
€ 12.494,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.