Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Ladespeicher LS 2000 l, we-alu, mit EPS-Isolierung 18647


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco Ladespeicher LS 2000 l, we-alu, mit EPS-Isolierung 18647
Artikel-Nr.:
     262A-18606669
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     18647
EAN/GTIN:
     8712874186477
Suchbegriffe:
Ladespeicher Warmwasser
ladespeicher warmwasser
Flamco Ladespeicher LS 2000 l, we-alu, mit EPS-Isolierung 18647
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.542,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.907,48*
€ 8.219,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.775,31*
€ 8.062,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.607,15*
€ 7.862,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.542,00*
€ 7.784,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.