Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega PB-Rohr Fonterra 1405 17x2mm, 650 m, in Ringen 697617


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FONTERRA PB-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 650 Meter
FONTERRA PB-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 650 Meter
Artikel-Nr.:
     262A-16569461
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     697617
EAN/GTIN:
     4015211697617
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PB-Rohr
viega fußbodenheizung
Viega PB-Rohr Fonterra 1405 17x2mm, 650 m, in Ringen 697617
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
650
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,37*
€ 2,91*
Lager 262
650
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,25*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 4,48*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 691,69*
€ 800,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 650 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 650 Meter
Mindestbestellmenge: 650 Meter ( entspricht € 2.112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.