Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega PB-Rohr Fonterra 1405 12x1,3mm, 120 m, in Ringen 707712


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FONTERRA PB-Rohr 12 x 1.3 mm, Rolle: 120 Meter
FONTERRA PB-Rohr 12 x 1.3 mm, Rolle: 120 Meter
Artikel-Nr.:
     262A-16562394
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     707712
EAN/GTIN:
     4015211707712
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PB-Rohr
viega fußbodenheizung
Viega PB-Rohr Fonterra 1405 12x1,3mm, 120 m, in Ringen 707712
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
120
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,59*
€ 3,21*
Lager 262
120
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,16*
€ 4,71*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 181,04*
€ 213,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 414,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.