Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega PB-Rohr Fonterra 1405 15x1,5mm, 240 m, in Ringen 616519


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FONTERRA PB-Rohr 15 x 1.5 mm, Rolle: 240 Meter
FONTERRA PB-Rohr 15 x 1.5 mm, Rolle: 240 Meter
Artikel-Nr.:
     262A-07834691
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     616519
EAN/GTIN:
     4015211616519
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PB-Rohr
viega fußbodenheizung
Viega PB-Rohr Fonterra 1405 15x1,5mm, 240 m, in Ringen 616519
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
240
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,18*
€ 2,71*
Lager 262
240
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,03*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,77*
€ 4,17*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 256,18*
€ 302,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Meter
Mindestbestellmenge: 240 Meter ( entspricht € 727,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.