Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 16,7 Kurz f. M18 in Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 16,7 Kurz f. M18 in Stahl
Fließbohrer 16,7 Kurz f. M18 in Stahl
Fließbohrer 16,7 Kurz f. M18 in Stahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW201670
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     201670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16,7 mm
Gewinde:
M18
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
18,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
30,4 mm
Materialstärke:
1,0-3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6047018
ab € 53,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.