Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 9,3 Kurz f. M10 in Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 9,3 Kurz f. M10 in Edelstahl
Fließbohrer 9,3 Kurz f. M10 in Edelstahl
Fließbohrer 9,3 Kurz f. M10 in Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW200930
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     200930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
fließbohrer m10

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9,3 mm
Gewinde:
M10, M10x1,25, G 1/8“
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
10,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
17,0 mm
Materialstärke:
1,0-2,6 mm
Weitere Suchbegriffe: flowdrill fließbohrer, Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043010
ab € 49,65*
Zubehör
Flowdrill
6047010
ab € 52,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.