Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 11,2 Lang/Flach f. MF12 x 1,50 in Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 11,2 Lang/Flach f. MF12 x 1,50 in Stahl
Fließbohrer 11,2 Lang/Flach f. MF12 x 1,50 in Stahl
Fließbohrer 11,2 Lang/Flach f. MF12 x 1,50 in Stahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW111120
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     111120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11,2 mm
Gewinde:
M12x1,5
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
12,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
27,0 mm
Materialstärke:
3,7-7,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043012
ab € 49,62*
Zubehör
Flowdrill
6047012
ab € 52,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.