Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Schweißkantenformer TKF 700 37,5°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskantenformer
Schweisskantenformer
Artikel-Nr.:
     2627W-8022598701
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2598701
EAN/GTIN:
     7640165438343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweisskantenfräsmaschine
Schweißkantenformer
schweißkantenformer trumpf
schweißkantenformer

Tru Tool Schweißkantenformer TKF 700

Mit dem TruTool TKF 700 erzielen Sie Fasenlängen bis zu 7 mm an geraden Blechen, ebenso auch an Rohren. Mit einer Schnellarretierung können Sie den Träger- und Schneidrichtungswechsel mühelos vornehmen. TruTool TKF 700 ist das leichteste Modell in seiner Klasse und Sie können die Maschine problemlos in vertikaler-, horizontaler- oder Überkopflage manuell führen oder auch stationär in einer Arbeitsstation einsetzen. Für ein komfortables Arbeiten sorgt der runde Handgriff.
  • TruTool TKF 700 ist mit lediglich 5,4 kg das leichteste und kleinste Modell.
  • Die Fasenhöhe und Blechdicke stellen Sie einfach und werkzeuglos ein.
  • Sie können die Schneidrichtung um 90° nach rechts oder links drehen.
  • Für individuelle Schrägungswinkel haben Sie die Auswahl zwischen drei Trägerteilen.
Lieferumfang
  • Messer Standard (eingebaut)
  • Handgriff
  • Stiftschlüssel TORX T 25
  • Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5
  • Sechskantstiftschlüssel DIN 911-4
  • Fettpresse (gefüllt mit "G1") 70g
  • Rollenhalter komplett
  • TRUMPF Box M3
Weitere Suchbegriffe: Schweißkantenschneidgerät, Kantenstoßgerät, Schweißkantestoßmaschine, Tru Tool, TruTool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.143,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,53*
€ 2.735,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.256,63*
€ 2.685,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.250,51*
€ 2.678,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.185,20*
€ 2.600,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,34*
€ 2.558,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.143,16*
€ 2.550,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
977764
ab € 1.269,23*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1771096
ab € 23,03*
Zubehör
Trumpf Gruppe
134609
ab € 67,39*
Zubehör
Trumpf Gruppe
259379
ab € 67,72*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131063
ab € 16,47*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132371
ab € 81,16*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264353
ab € 151,83*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132740
ab € 88,48*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264400
ab € 154,40*
Zubehör
Trumpf Gruppe
130868
ab € 84,84*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131559
ab € 42,70*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1770951
ab € 88,98*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977770
ab € 1.264,89*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977769
ab € 1.262,69*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977767
ab € 1.256,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.