Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP 300 Lube-Station E-200-4 mit DIGIMET E35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EP 300 Lube-Station E-200-4 mit DIGIMET E35
EP 300 Lube-Station E-200-4 mit DIGIMET E35
Artikel-Nr.:
     2627W-5193434144
Herst.-Nr.:
     3434144
EAN/GTIN:
     4016553434144
Suchbegriffe:
Druckluft-Öl-Pumpe
Öl-Einfüllgerät
öl einfüllgerät

EP 300 Lube-Station E-200-4 mit DIGIMET E35


Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP 300
für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch DN20
Pumpenaggregat EP300,
Stahl-Saugrohr für 200l Fass mit 2" Fassadapter
inkl. Fußventil und Saugkorb,
4 m Druckschlauch DN20 mit DKR ¾" Überwurfmutter
Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m
mit DIGIMET E35 Handdurchflussmengenzähler inkl. Motorenölauslauf
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube, Lubetank, Lube-Tank, mobilstation, tankanlage, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,30*
€ 1.397,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,18*
€ 1.343,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.114,89*
€ 1.326,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,85*
€ 1.255,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,69*
€ 1.234,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,87*
€ 1.198,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433772
ab € 928,90*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433758
ab € 721,51*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433734
ab € 919,84*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433710
ab € 716,58*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434182
ab € 1.016,02*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434120
ab € 835,97*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3435660
ab € 1.270,05*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434106
ab € 827,41*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3435240
ab € 1.268,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.