Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschmiergerät pneuMATO 75, Aggregat für 50 kg Fetteimer, Saugrohr 690 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschmiergerät pneuMATO 75, Aggregat für 50 kg Fetteimer, Saugrohr 690 mm
Druckluftschmiergerät pneuMATO 75, Aggregat für 50 kg Fetteimer, Saugrohr 690 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193410421
Herst.-Nr.:
     3410421
EAN/GTIN:
     4016553410421
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Druckluftschmiergerät pneuMATO 75

Druckluft-Aggregat pneuMATO 55 1:55
Fördermenge bei freiem Auslauf: 500-600 g/min.
max. Betriebsdruck: 580 bar
Fettanschluss: R1/4"
Saugrohr-Ø 40 mm
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2
bedingt möglich bis NLGI-Klasse 3
für 50 kg Fetteimer, Saugrohr 690 mm
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Saugrohr, Saugrohre, mato saugrohr, saugrohr, Mato, pneumato, druckluftschmiergerät, abschmiergerät, schmieraggregat, abschmieraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,87*
€ 1.120,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,35*
€ 1.095,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 908,70*
€ 1.081,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,89*
€ 1.029,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,99*
€ 1.003,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,03*
€ 942,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 79,79*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258917
ab € 50,00*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259198
ab € 284,80*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259112
ab € 75,56*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259150
ab € 96,33*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259174
ab € 195,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.