Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill,stationär 25-d für 25 kg Fetteimer Innen-Ø 300 – 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill,stationär 25-d für 25 kg Fetteimer Innen-Ø 300 – 335 mm
Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill,stationär 25-d für 25 kg Fetteimer Innen-Ø 300 – 335 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193372521
Herst.-Nr.:
     3372521
EAN/GTIN:
     4016553372521
Suchbegriffe:
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettfüllgerät

pneuMATO-fill-25-d, stationär

Pneumatische Füllpumpe - kein Hochdruckabschmiergerät - u. a. zum Befüllen über ZSA-Stecker von Zentralschmier- anlagen. Das Gerät besteht aus dem pneumatischen Pumpwerk, 2 m Schlauch DN12 mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R1/4, einem Fettfolgekolben sowie einem Zentrierdeckel
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

Technische Daten


Fördermenge bei ca. 8 bar Eingangsdruck ca. 1.800 g/min
(Mehrzweckfett NLGI 2 bei 20° C)
Druckleistung ca. 24 bar, Druckübersetzung: 1:3
Anschlußgewinde 1/2"
Weitere Suchbegriffe: Mato, Füllgerät, Lube-Shuttle, Fettpresse, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,05*
€ 965,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,78*
€ 912,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 757,07*
€ 900,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,89*
€ 845,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,61*
€ 808,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 670,68*
€ 798,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,53*
€ 768,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541019
ab € 210,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.