Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill,fahrbar 20-m für 18/20 kg Fetteimer Innen-Ø 285 – 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill,fahrbar 20-m für 18/20 kg Fetteimer Innen-Ø 285 – 305 mm
Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill,fahrbar 20-m für 18/20 kg Fetteimer Innen-Ø 285 – 305 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193372101
Herst.-Nr.:
     3372101
EAN/GTIN:
     4016553372101
Suchbegriffe:
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
mato fettfüllgerät
fettfüllgerät

pneuMATO-fill-20-m, fahrbar

Pneumatische Füllpumpe - kein Hochdruckabschmiergerät - u. a. zum Befüllen über ZSA-Stecker von Zentralschmier- anlagen. Das Gerät besteht aus dem pneumatischen Pumpwerk, 2 m Schlauch DN12 mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R1/4, Fahrwagen, Fettfolgekolben sowie einem Zentrierdeckel
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

Technische Daten


Fördermenge bei ca. 8 bar Eingangsdruck ca. 1.800 g/min
(Mehrzweckfett NLGI 2 bei 20° C)
Druckleistung ca. 24 bar, Druckübersetzung: 1:3
Anschlußgewinde 1/2"
Weitere Suchbegriffe: Mato, Füllgerät, Lube-Shuttle, Fettpresse, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,33*
€ 1.026,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,17*
€ 966,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 801,88*
€ 954,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,87*
€ 898,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,92*
€ 859,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 712,42*
€ 847,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,72*
€ 818,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541019
ab € 211,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.