Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill Aggregat für 200 kg Fetteimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill Aggregat für 200 kg Fetteimer
Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill Aggregat für 200 kg Fetteimer
Artikel-Nr.:
     2627W-5193372026
Herst.-Nr.:
     3372026
EAN/GTIN:
     4016553372026
Suchbegriffe:
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
mato fettfüllgerät
fettfüllgerät

pneuMATO-fill Aggregat

Pneumatische Füllpumpe - kein Hochdruckabschmiergerät - für Fette bis NLGI 2, kann auch für hochviskose Öle, z. B. für Kettenhaftöl eingesetzt werden, Saugrohr-Ø 40 mm
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

Technische Daten


Fördermenge bei ca. 8 bar Eingangsdruck ca. 1.800 g/min
(Mehrzweckfett NLGI 2 bei 20° C)
Druckleistung ca. 24 bar, Druckübersetzung: 1:3
Anschlußgewinde 1/2"
für 200 kg Fetteimer, Saugrohr 940 mm
Weitere Suchbegriffe: Mato, Füllgerät, Lube-Shuttle, Fettpresse, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,23*
€ 723,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,46*
€ 699,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 580,03*
€ 690,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,45*
€ 637,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,89*
€ 607,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 504,16*
€ 599,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541019
ab € 211,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.