Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill,stationär 200-d für 200 kg Fetteimer Innen-Ø 550 – 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill,stationär 200-d für 200 kg Fetteimer Innen-Ø 550 – 590 mm
Pneumatisches Fettfüllgerät pneuMATO-fill,stationär 200-d für 200 kg Fetteimer Innen-Ø 550 – 590 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193372002
Herst.-Nr.:
     3372002
EAN/GTIN:
     4016553372002
Suchbegriffe:
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettfüllgerät

pneuMATO-fill-200-d, stationär

Pneumatische Füllpumpe - kein Hochdruckabschmiergerät - u. a. zum Befüllen über ZSA-Stecker von Zentralschmier- anlagen. Das Gerät besteht aus dem pneumatischen Pumpwerk, 2 m Schlauch DN12 mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R1/4, einem Fettfolgekolben sowie einem Zentrierdeckel
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

Technische Daten


Fördermenge bei ca. 8 bar Eingangsdruck ca. 1.800 g/min
(Mehrzweckfett NLGI 2 bei 20° C)
Druckleistung ca. 24 bar, Druckübersetzung: 1:3
Anschlußgewinde 1/2"
Weitere Suchbegriffe: Mato, Füllgerät, Lube-Shuttle, Fettpresse, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,30*
€ 1.268,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,49*
€ 1.209,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.003,61*
€ 1.194,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,38*
€ 1.126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,27*
€ 1.105,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,15*
€ 1.064,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541019
ab € 210,70*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390150
ab € 14,00*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3379070
ab € 128,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.