Hebelfettpresse Lube-Shuttle® 500 für 500g Kartuschen
Handhebelfettpresse geeignet für 500 g Schraubartuschen "System Reiner",
- mit verzinktem Stahlkopf,
- ergonomisch geformter Handgriff,
- verpackt im umweltfreundlichen Display-Karton
- Arbeitsdruck 400 bar,
- Höchstdruck bis 800 bar
- Höherer Druck bei geringerem Kraftaufwand im Vergleich zu den im Markt befindlichen Zweihebel-Fettpressen.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Verkanten
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Kartusche durch Stahlschutzrohr geschützt
- gute Restentleerung der Kartuschen
- wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressen-Füllgerät und Refill-Adapter LS500 (Best.-Nr. 31 151 04)
Anschlussgewinde: M10x1
Zubehör:
- 300mm Kunststoff-Hochdruck-Panzerschlauch PH-30 (mehrlagiger Kunststoff-Hochdruckschlauch , Berstdruck 1.000 bar, Ø-9mm), Anschlussfittings mit Sechskant