Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TG-Lube-Shuttle® Promo-Set mit RH-30C, M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TG-Lube-Shuttle® Promo-Set mit RH-30C, M10x1
TG-Lube-Shuttle® Promo-Set mit RH-30C, M10x1
Artikel-Nr.:
     2627W-5193011802
Herst.-Nr.:
     3011802
EAN/GTIN:
     4016553011802
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse

Lube Shuttle® TG Prmo-Set


Einhandfettpresse für Lube-Shuttle® -System-Kartuschen
mit verzinktem Stahl-Fettbehälter, ergonomisch geformtes
Hebelwerk, verpackt im Einzel-Karton

Druckleistung ca. 300 bar

Die Vorteile auf einen Blick:
- Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen
der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressenfüllgerät
und Lube-Shuttle® - Refill-Adapter (Best.-Nr. 31 150 50)
- kein Entlüften nötig!

mit 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch RH-30C
(Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar, Ø-13mm)
mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück,
inclusive zwei Lube-Shuttle®-Systemkartuschen Multi Basic 2M
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube-Shuttle, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mato
3120023
ab € 3,40*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120092
ab € 6,09*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120122
ab € 7,64*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120030
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.