Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ANTHONY red Mid ESD S1P Typ 1 (kräftiger Fuß) 7675101 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 7675102
Elten 7675102
Artikel-Nr.:
     2627A-EL767510144
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7675101-44
EAN/GTIN:
     4030839313817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ANTHONY red Mid ESD S1P Typ 1 (kräftiger Fuß)

Ausstattung

  • Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1P SRC, Form B
  • Lederfreie Ausstattung
  • Lederfreie Ausstattung

Passform

  • für kräftige Füße
  • kurze Zehenlänge
  • breite Ballen- und Fersenweite
  • steiler Ballenwinkel
Weitere Informationen:
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten red esd schuhe, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, Elten, Schuh, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,46*
€ 89,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,46*
€ 98,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 98,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 86,61*
€ 109,59*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,97*
€ 107,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,06*
€ 104,79
pro Paar
ab 3 Paar
€ 88,00*
€ 104,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,87*
€ 96,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,39*
€ 92,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,58*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.