Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke Jobline navy Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85104
Kind 85104
Artikel-Nr.:
     2627A-5085104050
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8510464
EAN/GTIN:
     4032162010449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

gammatex® Wetterschutzjacke

EN 343• EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • komplett ab Gefüttert
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende Mit Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Seiten-/2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Regenrinne
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, wetterschutzjacke xxl marine, regenjacke kind, regenjacke, Kind, Wetterschutz, wetterjacke, wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8510456
ab € 82,73*
Ähnlich
Kind
8510452
ab € 82,51*
Ähnlich
Kind
8510448
ab € 82,94*
Ähnlich
Kind
8510460
ab € 91,23*
Ähnlich
Kind
8510468
ab € 91,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.