Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke FA 3500 NOVA Multifunktion mit Wärmfutter navy Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82600
Kind 82600
Artikel-Nr.:
     2627A-5082600050
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8260064
EAN/GTIN:
     4032162007241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

lamitex® Wetterschutzjacke FA 3500 NOVA 100

EN 343-3/1 • EN 1149-5 • EN 13034 • EN 14058EN 11611 Kl2-A1 • EN ISO 11612 A B1 C1 E3 F1
Die neueste Generation Multifunktionskleidung. Die Basis von lamitex® FA 3500 ist eine dreilagige Stoffkomponente - Polyester mit Spezial-PU-Beschichtung.
Als zusätzliche Schutzfunktion wird die Futterkomponente Actiflame® (Index 3) verwendet.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • chemikaliendicht • Kälteschutz • Schweißerschutz
    Schutz gegen Hitze und Flamme
  • Länge ca. 85cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • 2-Wege-Reißverschluss mit Klettabdeckung bis Kragenende
  • 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss und Abdeckung
  • 2 Seitentaschen mit Patten
  • abnehmbare Kapuze
  • 1 Kapuzentasche innen
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • umlaufender Reflexstreifen in Brusthöhe
  • Jackenende Kordelzug
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine 2xl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8260072
ab € 228,54*
Ähnlich
Kind
8260056
ab € 190,93*
Ähnlich
Kind
8260052
ab € 190,89*
Ähnlich
Kind
8260048
ab € 190,53*
Ähnlich
Kind
8260060
ab € 210,03*
Ähnlich
Kind
8260068
ab € 209,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.