Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke FA 4000 SUPRA Multifunktion navy Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82553
Kind 82553
Artikel-Nr.:
     2627A-5082553020
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8255352
EAN/GTIN:
     4032162513810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

lamigard® Wetterschutzjacke FA 4000 SUPRA

EN 343-3/2 • EN 1149-5 • EN 13034 • EN 14058
EN 11611 Klasse 2-A1 • IEC 61482-1-2 Klasse 1+2 • EN ISO 11612 A B1 C1 E3 F1 • EN ISO 20471/2

Durch den Einsatz von speziellen 2-Lagen-Membran-Laminatwn setzt die Schutzfunktion der Serie Lamigard® FA 4000 bereits an der Oberfläche ein.
Dies zählt auch für den Nässeschutz.
Als Futterkomponente finden flammhemmende Stoffe (Index 3) Verwendung.
Selbstverständlich sind auch bei lamigard® FA 4000 alle Nähte Wasserdicht versiegelt.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • chemikaliendicht • Schweißerschutz
    Schutz gegen Hitze und Flamme • Lichtbogenschutz • Kälteschutz
  • Länge ca. 90cm
  • abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug
  • Kragen mit Klettriegeln für dichten Abschluss
  • 2-Wege-Reißverschluss mit Klettabdeckung bis Kragenende
  • 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
  • 2 verdeckte Brusttaschen
  • 1 Napoleontasche
  • 1 Ärmeltasche
  • Innentasche zur Aufbewahrung Kapuze
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Jackenende Kordelzug
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • umlaufender Reflexstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke kind, regenjacke, regenjacke blau, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8255372
ab € 241,83*
Ähnlich
Kind
8255356
ab € 203,13*
Ähnlich
Kind
8255348
ab € 201,64*
Ähnlich
Kind
8255360
ab € 222,49*
Ähnlich
Kind
8255364
ab € 223,69*
Ähnlich
Kind
8255368
ab € 222,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.