Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA Multifunktion navy Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82421
Kind 82421
Artikel-Nr.:
     2627A-5082421030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8242156
EAN/GTIN:
     4032162016427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

gammatex® Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA

EN 343-3/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
  • Länge ca. 90cm
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche linke Hand
  • Klettfeld für Adaption Namensschild (Flauschseite 5 x 10 cm) linke Hand
  • 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke dunkelblau gr l, regenjacke kind, regenjacke, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8242172
ab € 159,27*
Ähnlich
Kind
8242152
ab € 132,88*
Ähnlich
Kind
8242148
ab € 132,50*
Ähnlich
Kind
8242160
ab € 146,54*
Ähnlich
Kind
8242164
ab € 145,92*
Ähnlich
Kind
8242168
ab € 146,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.