Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Softshell Blouson schwarz Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6420
Planam 6420
Artikel-Nr.:
     2627A-4705642060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6420060
EAN/GTIN:
     4030913964737
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Cooler Blouson für die Übergangszeit

  • wasserabweisend
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • Strickbündchen am Ärmel und am Bund
  • Ellbogen und Schulter mit robustem Besatz

Material

    Obermaterial
  • 100 % Polyester
  • TPU-Membrane
  • ca. 440 g/m²
    Besatzmaterial
  • 100 % Polyester
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke planam grau, arbeitsjacke grau, planam arbeitsjacke, planam, softshell, softshell-jacke, softshelljacke, winterjacke, softshellblouson, softshell-blouson
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,61*
€ 46,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,42*
€ 46,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,00*
€ 47,24*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,60*
€ 49,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,23*
€ 51,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420068
ab € 37,53*
Ähnlich
Planam
6420052
ab € 34,41*
Ähnlich
Planam
6420048
ab € 34,18*
Ähnlich
Planam
6420044
ab € 34,33*
Ähnlich
Planam
6420056
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
6420064
ab € 37,80*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 38,36*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.