| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705613010 Herst.-Nr.: 6130110 EAN/GTIN: 4030913938509 |
| |
|
| | |
| Schlechtes Wetter gibt es Nicht. - Atmungsaktiv, Wasserabweisend, winddicht
- 2 seitliche Einschubtaschen
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Reflexbiese im Front und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung
- elastische Ärmelbündchen
- innen Weiches Fleece
Material - Obergewebe: 100 % Polyester Ripstop-Optik
- Sicherheitsausstattung: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber, Entspricht den Vorgaben der DIN EN 14682:2015 zur Sicherheit von Kinderbekleidung
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/gelb | Größe: | 110/116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, planam kinderjacke, kinder jacke, warnschutzjacke gelb/grau, planam, kinderhose, kinderlatzhose, kinderarbeitshose, kinderarbeitsjacke, kinderjacke, kinderkombi |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,08* | € 34,38* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,39* | € 35,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,51* | € 35,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,80* | € 38,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,56* | € 39,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|