| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705552010 Herst.-Nr.: 5520110 EAN/GTIN: 4030913934143 |
| |
|
| | |
| Höchster Tragekomfort und erstklassige Sicherheit. - Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen
- Gummizug im Bund
- 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf
- 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- 1 Maßstabtasche mit Patte rechts
Material - 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
- antistatische Fasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
- antistatisch, flammhemmend ausgerüstet
Zertifizierungen - EN ISO 11611 Kl. 1, A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
- EN 1149-5 Leistungsanforderungen für elektrostatische Eigenschaften
- UVS 096281
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, planam bundhose schiefer schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose, schweißerkleidung, schweißerhose, schweißerbundhose, hitzeschutzhose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,10* | € 41,55* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 30,38* | € 41,57* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,50* | € 41,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,36* | € 43,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,83* | € 46,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|