Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Herren-Food-Jacke weiß Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5310
Planam 5310
Artikel-Nr.:
     2627A-4705531048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5310048
EAN/GTIN:
     4030913075792
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke

Gut für Food

  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • 1 Innentasche rechts
  • 1 Innentasche und Handytasche links
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
  • industriewäschegeeignet
  • innen Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, planam arbeitsjacke, herren jacke, arbeitsjacke 48, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,85*
€ 24,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 25,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 25,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,71*
€ 25,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,37*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5310042
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
5310044
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
5310046
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
5310050
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
5310052
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
5310054
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
5310056
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
5310058
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
5310060
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
5310062
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
5310064
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
5310090
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
5310094
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
5310098
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
5310102
ab € 17,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.