Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Lizard Jacke schwarz/blau Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3696
Planam 3696
Artikel-Nr.:
     2627A-4705369668
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3696068
EAN/GTIN:
     4030913949673
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Perfekte Passform

  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • Kapuze
  • elastische Ärmelbündchen
  • elastischer Bund
  • 1 Innentasche

Material

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
4XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,59*
€ 24,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,70*
€ 25,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 25,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,61*
€ 25,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,16*
€ 27,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3696064
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
3696052
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3696048
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3696044
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3696056
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3696060
ab € 16,07*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,67*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.