| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705368548 Herst.-Nr.: 3685048 EAN/GTIN: 4030913949383 |
| |
|
| | |
| Schlichtes Raumwunder - Nähte hinterklebt
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknopf
- Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss
- Brusttasche rechts mit Patte und Druckknopf
- 2-Wege-Frontreißverschluss hinterlegt
- 1 Innentasche
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- verstellbare Ärmelbündchen
- Fleece im Kragen
- abnehmbare Kapuze
Material - Obergewebe: 100 % Polyester, TPU-Membrane
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, planam winter-parka canvas schwarz größe m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| |