Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Air Jacke blau/schwarz Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3672
Planam 3672
Artikel-Nr.:
     2627A-4705367252
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3672052
EAN/GTIN:
     4030913948911
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Praktisch und dynamisch

  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Frontreißverschluss hinterlegt

Material

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • Besatz: 94 % Polyester, 6 % Elastan
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Design: Reflexbiesen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
L
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,04*
€ 26,40*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,34*
€ 29,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 30,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,48*
€ 30,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,33*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3672064
ab € 21,11*
Ähnlich
Planam
3672068
ab € 21,07*
Ähnlich
Planam
3672048
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
3672044
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
3672056
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
3672040
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
3672060
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
3670040
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
3671040
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.