Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Air Jacke grün/schwarz Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3670
Planam 3670
Artikel-Nr.:
     2627A-4705367040
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3670040
EAN/GTIN:
     4030913948720
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
DIN 3670

Praktisch und dynamisch

  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Frontreißverschluss hinterlegt

Material

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • Besatz: 94 % Polyester, 6 % Elastan
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Design: Reflexbiesen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
XS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,18*
€ 26,35*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,31*
€ 29,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,41*
€ 30,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,38*
€ 32,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3672040
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
3670064
ab € 21,09*
Ähnlich
Planam
3670068
ab € 20,94*
Ähnlich
Planam
3670052
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
3670048
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
3670044
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
3670056
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
3670060
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
3671040
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.