| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705363548 Herst.-Nr.: 3635048 EAN/GTIN: 4030913920825 |
| |
|
| | |
| Für die Allrounderin - 3-in-1 Jacke, atmungsaktiv, wasserdicht
- Nähte hinterklebt
- tailliert
- herausnehmbare Fleece-Jacke als Innenfutter in grau mit 2 eingesetzten Seitentaschen (separat zu tragen)
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- verstellbare Ärmelbündchen
- einrollbare Kapuze im Kragen mit Einstellmöglichkeiten
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- 1 Innentasche in der Außenjacke
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/grau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, 3-in-1 Jacke, Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam arbeitsjacke kornblau, damen jacke, damen jacke blau, planam, damenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, damenwinterjacke, damenallwetterjacke, damenwinterparka, damenarbeitskleidung, damenblouson |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 43,76* | € 58,16* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,09* | € 59,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,53* | € 59,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,17* | € 59,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,99* | € 59,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|