| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705338048 Herst.-Nr.: 3380048 EAN/GTIN: 4030913919676 |
| |
|
| | |
| Bestens geschützt - Winddicht
- Nähte hinterklebt
- Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- verstellbare Ärmelbündchen
- innen Weiches Fleece
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, planam, softshell, softshell-jacke, softshelljacke, winterjacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 33,86* | € 45,03* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,07* | € 46,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,53* | € 46,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,84* | € 46,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,86* | € 50,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|