| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705331552 Herst.-Nr.: 3315052 EAN/GTIN: 4030913061023 |
| |
|
| | |
| Auch in kurz herrlich anziehend - Robuster Wetterschutz-Blouson für die gesamte Arbeitswelt
- Wasserabweisendes Obergewebe, PU beschichtet
- 2-farbig abgesetzt
- Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich machen den Träger auch bei Dunkelheit gut sichtbar
- 2 Brusttaschen mit praktischen Unterteilungen
- Handytasche
- 2 Seitentaschen mit schrägem Tascheneingriff
- Ärmeltasche für Handy geeignet und zusätzliche Stifttaschen
- verdeckter Frontreißverschluss
- Taftfutter gesteppt
- am Ärmel und am Bund Strick Bündchen
Material Oberstoff: 100 % Polyester Oxford, PU beschichtet Futter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | farngrün/schwarz | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,91* | € 43,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,66* | € 44,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,86* | € 44,35* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,33* | € 47,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,51* | € 48,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|