| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705323552 Herst.-Nr.: 3235052 EAN/GTIN: 4030913954240 |
| |
|
| | |
| Leichte Weste in dezenter Optik - 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- hinterlegter Frontreißverschluss
- hinten länger geschnitten
Material Obergewebe 100 % Polyester Wattierung 100 % Polyester Futter 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,94* | € 21,25* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,91* | € 21,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,70* | € 21,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,85* | € 23,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,11* | € 23,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|