Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Easy Damen Bundhose schwarz Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3005
Planam 3005
Artikel-Nr.:
     2627A-4705300554
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3005054
EAN/GTIN:
     4030913955711
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Lässig und funktional

Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit – die Easy Bundhose überzeugt mit Tragekomfort und schickem Design. Dank der fünf Taschen haben Sie immer alle wichtigen Werkzeuge griffbereit.
  • Bartacks in dezenter Kontrastfarbe
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
reinschwarz
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, planam arbeitshose schwarz, outdoor hose, arbeitshosen schwarz, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenbundhose, damenarbeitshose, damenhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,52*
€ 22,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,46*
€ 23,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,80*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3005034
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
3005036
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
3005038
ab € 14,21*
Ähnlich
Planam
3005040
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
3005042
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
3005044
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
3005046
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
3005048
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
3005050
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
3005052
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
3071034
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.