Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke Highline schwarz/schiefer/zink Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2720
Planam 2720
Artikel-Nr.:
     2627A-4705272040
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2720040
EAN/GTIN:
     4030913959832
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke

Einsatzbereit bei Schnee, Regen und Wind

  • hinterklebte Nähte
  • 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
  • verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
  • elastische Ärmelbündchen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • Innentasche

Material

    Obergewebe
  • 100 % Polyester, PU-beschichtet
    Wattierung
  • 100 % Polyester
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,91*
€ 41,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,97*
€ 41,43*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,07*
€ 42,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,86*
€ 43,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,45*
€ 44,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2720068
ab € 34,43*
Ähnlich
Planam
2720072
ab € 62,01*
Ähnlich
Planam
2720044
ab € 31,15*
Ähnlich
Planam
2720048
ab € 31,37*
Ähnlich
Planam
2720052
ab € 31,18*
Ähnlich
Planam
2720056
ab € 31,38*
Ähnlich
Planam
2720060
ab € 31,12*
Ähnlich
Planam
2720064
ab € 34,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.