Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Highline schwarz/schiefer/zink Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2710
Planam 2710
Artikel-Nr.:
     2627A-4705271046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2710046
EAN/GTIN:
     4030913956701
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Schön praktisch.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
46
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,77*
€ 24,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 25,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 25,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,73*
€ 25,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,26*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2710038
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2710040
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
2710042
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2710044
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2710048
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2710050
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2710052
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2710054
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2710056
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
2710058
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
2710060
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
2710062
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
2710064
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
2710066
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2710068
ab € 19,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.