Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Softshelljacke Plaline schiefer/schwarz Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2706
Planam 2706
Artikel-Nr.:
     2627A-4705270644
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2706044
EAN/GTIN:
     4030913922690
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Soft und sicher

  • Wasserabweisend, atmungsaktiv
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 96 % Polyester, 4 % Elastan, Softshell

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
S
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,10*
€ 42,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,22*
€ 42,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,68*
€ 42,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,58*
€ 46,62*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,43*
€ 50,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2700040
ab € 30,92*
Ähnlich
Planam
2701040
ab € 31,20*
Ähnlich
Planam
2703040
ab € 31,01*
Ähnlich
Planam
2704040
ab € 30,98*
Ähnlich
Planam
2705040
ab € 31,17*
Ähnlich
Planam
2706040
ab € 30,99*
Ähnlich
Planam
2706048
ab € 31,12*
Ähnlich
Planam
2706052
ab € 31,02*
Ähnlich
Planam
2706056
ab € 31,09*
Ähnlich
Planam
2706060
ab € 30,97*
Ähnlich
Planam
2706064
ab € 34,29*
Ähnlich
Planam
2706068
ab € 34,31*
Ähnlich
Planam
2707040
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.