Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Fleecejacke Plaline rot/schiefer Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2567
Planam 2567
Artikel-Nr.:
     2627A-4705256756
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2567056
EAN/GTIN:
     4030913922812
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Der Inbegriff von wohliger Wärme

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 100 % Polyester, Fleece
  • antipilling

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer
Größe:
XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,35*
€ 31,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,44*
€ 31,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,58*
€ 31,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,67*
€ 34,49*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,67*
€ 37,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2564040
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
2561040
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
2566040
ab € 22,55*
Ähnlich
Planam
2560040
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
2563040
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
2565040
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
2567040
ab € 22,45*
Ähnlich
Planam
2567044
ab € 22,55*
Ähnlich
Planam
2567048
ab € 22,48*
Ähnlich
Planam
2567052
ab € 22,55*
Ähnlich
Planam
2567060
ab € 22,56*
Ähnlich
Planam
2567064
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
2567068
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.