Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3/4 Hose Plaline weiß/zink Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2553
Planam 2553
Artikel-Nr.:
     2627A-4705255364
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2553064
EAN/GTIN:
     4030913904757
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Die richtige Länge für warme Tage

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/zink
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, arbeitshose xxxl weiß, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, planam, shorts, arbeitsshort, kurze arbeitshose, kurze berufshose, 3/4 hose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,12*
€ 28,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 28,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 28,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,17*
€ 29,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,15*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2550040
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
2551040
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
2552040
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2553040
ab € 18,30*
Ähnlich
Planam
2553044
ab € 18,40*
Ähnlich
Planam
2553048
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
2553052
ab € 18,33*
Ähnlich
Planam
2553056
ab € 18,24*
Ähnlich
Planam
2553060
ab € 18,28*
Ähnlich
Planam
2553068
ab € 20,06*
Ähnlich
Planam
2554040
ab € 18,33*
Ähnlich
Planam
2555040
ab € 18,32*
Ähnlich
Planam
2556040
ab € 18,38*
Ähnlich
Planam
2557040
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.