Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterwäsche Kurzarmshirt 190gr/m2 grau Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2241
Planam 2241
Artikel-Nr.:
     2627A-4705224164
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2241064
EAN/GTIN:
     4030913072500
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd

Bequem am Körper, sehr hygienisch

  • Rundhalsausschnitt

Material

  • 43 % Polyester (Cool Dry)
  • 43 % Baumwolle
  • 14 % Elastan ( Spandex)

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,51*
€ 14,89*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 10,36*
€ 14,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,41*
€ 16,10*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 11,50*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2241048
ab € 9,12*
Ähnlich
Planam
2241052
ab € 9,11*
Ähnlich
Planam
2241044
ab € 9,18*
Ähnlich
Planam
2241056
ab € 9,19*
Ähnlich
Planam
2241060
ab € 9,14*
Ähnlich
Planam
2241068
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.