| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705222160 Herst.-Nr.: 2221060 EAN/GTIN: 4030913072258 |
| |
|
| | |
| Auch nach der Arbeit modisch chic - Gummizug im Bund
- kurzes Bein
Material - 43 % Polyester (Cool Dry)
- 43 % Baumwolle
- 14 % Elastan ( Spandex)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Boxer-Shorts, Boxershort, Retro-Shorts, Retroshorts, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshort planam, planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,13* | € 9,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 6,87* | € 11,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,79* | € 11,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,80* | € 11,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,51* | € 12,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|