| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705221564 Herst.-Nr.: 2215064 EAN/GTIN: 4030913950273 |
| |
|
| | |
| Praktisches Wäscheset mit hohem Tragekomfort - Rundhalsausschnitt
- Ärmelbündchen
- Kontrastnähte
- Hose
- Gummizug im Bund
- Bündchen an den Beinen
- Eingriff
- Kontrastnähte
Material - 65 % Polyester, 35 % Viskose
- ca. 180 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 17,59* | € 24,89* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,72* | € 25,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,42* | € 25,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,51* | € 25,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,20* | € 27,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|