| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705219552 Herst.-Nr.: 2195052 EAN/GTIN: 4030913080949 |
| |
|
| | |
| Optimal geschützt bei Wind und Wetter! - wasserdicht, Nähte hinterklebt
- Fleecekragen
- Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
- Verstärkung aus Cordura® in Ellbogenhöhe
- Kapuze im Kragen
- aufgesetzte Handytasche rechts
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 2 aufgesetzte Fronttaschen und 2 Brusttaschen jeweils mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen
- Ärmeltasche links
- Innentasche mit Klettverschluss links
- Innenfutter gesteppt
- verdeckter Frontreißverschluss
Material Oberstoff - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- PU-beschichtet, besonders strapazierfähig
Material Verstärkungen - 100 % Nylon
- original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
- Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
- soft ausgerüstet
- Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Sicherheitsausstattung - Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | khaki/schwarz | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, kälteschutzjacke planam l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, winterblouson, winter-blouson |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,74* | € 57,25* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 42,95* | € 57,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,18* | € 57,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,75* | € 58,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,38* | € 58,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|