| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705212052 Herst.-Nr.: 2120052 EAN/GTIN: 4030913038902 |
| |
|
| | |
| Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab! - Knietaschen aus Cordura®
- 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
- rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
- Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
- darauf aufgesetzte Handytasche
- Gummizug im Bund
- rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
- Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
Material Oberstoff - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
- Geweberückseite leicht Angeraut
- sehr atmungsaktiv,
- besonders strapazierfähig
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material Verstärkungen - 100 % Nylon
- original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
- Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
- soft ausgerüstet
- Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | Kornblau | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose blau 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 18,73* | € 25,94* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,60* | € 26,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,41* | € 26,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,59* | € 26,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,30* | € 28,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|