Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Regen-Jacke uni gelb Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2062
Planam 2062
Artikel-Nr.:
     2627A-4705206244
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2062044
EAN/GTIN:
     4030913881430
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Praktisch unverwüstlich!

  • wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Frontpatte mit Druckknöpfen
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Material

  • 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb planam, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke gelb, planam, regenjacke, allwetterjacke, regenanzug, regenhose, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,00*
€ 32,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,18*
€ 33,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,22*
€ 33,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,28*
€ 33,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,45*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2062
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
2062052
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
2062048
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2062056
ab € 23,97*
Ähnlich
Planam
2062064
ab € 26,48*
Ähnlich
Planam
2062068
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
2061044
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.