Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Comfort-Jacke orange/marine Größe 8XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2046
Planam 2046
Artikel-Nr.:
     2627A-4705204684
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2046084
EAN/GTIN:
     4030913918617
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Handytasche
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen
  • abtrennbarer Webpelz-Kragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Webpelz
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
8XL
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, planam, pilotenjacke, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnpilotenjacke, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,71*
€ 95,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,19*
€ 97,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 98,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,89*
€ 99,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 106,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,33*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 74,86*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 74,83*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 74,75*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,34*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,56*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,53*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,43*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,48*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 41,29*
Ähnlich
Planam
2046068
ab € 41,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.