Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Bundhose orange/marine Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2016
Planam 2016
Artikel-Nr.:
     2627A-4705201628
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2016028
EAN/GTIN:
     4030913017563
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Tragekomfort vom Feinsten

  • Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Hammerschlaufe
  • Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
  • Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen
  • eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Material

  • Orange: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • marine: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
28
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,34*
€ 35,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,52*
€ 36,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,56*
€ 36,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,08*
€ 39,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,21*
€ 43,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2016030
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
2016066
ab € 28,88*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
2018024
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
2016102
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
2016106
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2016110
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
2016024
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
2016025
ab € 26,40*
Ähnlich
Planam
2016026
ab € 26,39*
Ähnlich
Planam
2016027
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
2016029
ab € 26,46*
Ähnlich
Planam
2016042
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
2016044
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2016046
ab € 26,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.