Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 270 kornblau Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1530
Planam 1530
Artikel-Nr.:
     2627A-4705153056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1530056
EAN/GTIN:
     4030913014050
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

So natürlich und preiswert kann ein Klassiker sein!

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
  • geknöpfter Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil
  • Hosenträger mit Gummieinsatz
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, arbeitslatzhosen blau, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,40*
€ 23,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 23,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,25*
€ 24,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,79*
€ 25,81*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 27,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
1530044
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
1530046
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1530048
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
1530050
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
1530052
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
1530054
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
1530058
ab € 16,39*
Ähnlich
Planam
1530060
ab € 16,42*
Ähnlich
Planam
1530062
ab € 16,34*
Ähnlich
Planam
1530064
ab € 16,42*
Ähnlich
Planam
1530090
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1530094
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1530098
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
1530102
ab € 14,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.