Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Tristep rot/marine Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1203
Planam 1203
Artikel-Nr.:
     2627A-4705120360
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1203060
EAN/GTIN:
     4030913006833
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Dreimalig gut in Haltbarkeit, Lebensdauer und Ausstattung

  • Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte
  • Ärmelbündchen mit Druckknopf
  • Vierfach-Luftösen unter den Achseln
  • 2 Golffalten am Rückenteil
  • Aufhänger im Kragen
  • Bundabschluss verstellbar mit Klett
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • linke Brusttasche mit Patte
  • Klettverschluss und integrierte Handytasche
  • rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte
  • Klettverschluss und Kugelschreiberfach
  • Doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • eine Innentasche

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/marine
Größe:
60
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,69*
€ 36,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 37,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 37,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,03*
€ 37,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,45*
€ 40,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1101024
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
1201024
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
1203024
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
1203025
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
1203026
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
1203027
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
1203028
ab € 24,28*
Ähnlich
Planam
1203029
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
1203042
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
1203044
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
1203046
ab € 24,11*
Ähnlich
Planam
1203048
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
1203050
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
1203052
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
1203054
ab € 24,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.